Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduce l'attrito di resistenza fino al 80%
Rende più facile far passare i cavi e previene la rottura della guaina isolante
Consistenza viscosa
Buona aderenza e stabilità, basso consumo e minimo sporco
Nessun residuo appiccicoso
Facile da sostituire e riapplicare
Non tossico e biodegradabile
Non corrode i materiali isolanti e i tubi in materiale plastico
Evitare il contatto con pietre naturali come marmo e granito. Rimuovere eventuali tracce di prodotto mentre è ancora fresco
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per l'installazione di cavi energia di grosse sezioni, fornitura elettrica, cavi di controllo, segnalazione e monitoraggio.
Applicare il lubrificante direttamente al cavo. I cavi possono quindi essere installati immediatamente. Rimuovere con un panno eventuali macchie di prodotto con comuni smacchiatori per tessuti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.