Neutralizza la resina
Evita l'imbrattamento con trucioli o polvere di legno.
Effetto pulente
Pulisce manopole, mandrini manuali e arresti finecorsa
Previene la corrosione
- Per un uso ottimale su tavoli non trattati di macchinari
- Elimina l'umidità
- Privo di silicone e cera
Il lubrificante per macchinari per la lavorazione del legno non deve essere applicato sulla superficie del pezzo da lavorare. Eseguire un test preliminare per l'utilizzo su parti verniciate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Può essere utilizzato come pellicola lubrificante su tutte le macchine per la lavorazione del legno e per la neutralizzazione della resina.
Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare utilizzando un flacone spray.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.