Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Secchio EXTRASTRONG

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Secchio EXTRASTRONG

  • Contenuto: 10 l
  • Materiale: PE - Polietilene
  • Materiale impugnatura: Acciaio
  • Diametro: 350 mm
  • Altezza: 220 mm
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
Cod. art. Contenuto Materiale Materiale impugnatura Diametro Numero UI
Prezzo/UI
069577010
10 l PE - Polietilene Acciaio 350 mm
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
In polietilene alta densità adittivato per i raggi “UV”



Resistente alle cadute ed alle temperature estreme



Forma del manico ergonomica


  • evita lo schiacciamento delle dita durante lo svuotamento

  • ganci del manico a scomparsa per una maggior sicurezza


Con scala graduata conta litri all’interno



Fondo interno arrotondato per una migliore presa del materiale



Fondo esterno arrotondato