Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Secchio per edilizia per gru

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Secchio per edilizia per gru

Base rinforzata

  • Contenuto: 20 l
  • Materiale: HDPE - Polietilene ad alta densità
  • Diametro: 37,4 cm
  • Altezza: 26,7 cm
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
Cod. art. Contenuto Materiale Diametro Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0993501161
20 l HDPE - Polietilene ad alta densità 37,4 cm 26,7 cm
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Design robusto

  • Struttura corrugata zincata da 7 mm e occhielli in metallo

  • Resistente al gelo