Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sedia da lavoro alta BASIC Con ruote di arresto in base alla seduta
Sedia da lavoro alta, robusta e mobile con anello poggiapiedi e innovative ruote di arresto in base alla seduta per la mobilità su postazioni di lavoro alte.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lo schienale estremamente ampio ed ergonomico con supporto lombare integrato (schienale a contatto permanente) supporta i movimenti della parte superiore del corpo in modo coerente e può essere bloccato in qualsiasi posizione desiderata.
- Le innovative ruote di arresto seduta si bloccano sotto carico e si muovono quando il carico viene rimosso.
- Anello poggiapiedi regolabile in altezza (cromato)
- Cuscinetto in similpelle morbido e confortevole (lavabile e resistente ai disinfettanti)
- Regolazione dell'altezza della seduta da 580 a 850 mm con molla pneumatica
- Seduta ergonomica con supporto per bacino
- Base a stella stabile e piatta in materiale plastico
Per motivi di sicurezza, non deve essere possibile spostare sulle ruote sgabelli con altezze superiori a 650 mm durante l'uso. Le innovative ruote con arresto in base alla seduta consentono di soddisfare questo requisito. Tuttavia, non appena lo sgabello non è più occupato, può essere spostato sulle ruote automaticamente.
Ideale per postazioni di lavoro elevate in officine e ambienti di produzione in cui è richiesta una mobilità sicura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.