Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sedia da lavoro girevole PRO con rivestimento in pelle sintetica
Per i requisiti di ergonomia più impegnativi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Le proprietà ergonomiche della versione PRO includono
- Tecnologia sincrona, ideale per la seduta dinamica
- Regolazione del peso per adattarsi al peso corporeo
- Regolazione dell'altezza della seduta
- Regolazione dell'inclinazione della seduta
- Regolazione della profondità della seduta
- Regolazione dell'altezza dello schienale
- Seduta ergonomica con supporto per bacino nella zona posteriore
- Schienale con supporto lombare integrato
- Versione extra alta per un completo supporto dorsale
- Particolarmente resistente e facile da pulire grazie al rivestimento in pelle sintetica sulla seduta e sullo schienale
- Base piatta e stabile in plastica con ruote frenate in funzione del carico per pavimenti duri
Articolo fornito smontato, con istruzioni di montaggio
Ideale per postazioni di lavoro con PC in ambienti industriali e commerciali, in quanto può essere adattata a ogni situazione di lavoro e a ogni utente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.