Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Segatrice a nastro portatile PBS 105
Ideali per l’utilizzo in cantiere, per tagliare acciaio, alluminio, rame, ottone, ghisa, materiali plastici e inox
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guidalama regolabile per un taglio preciso
- Carcassa rinforzata e molto stabile
- Protezione motore da eventuali cali di tensione
- Interruttore di sicurezza per evitare avviamenti accidentali
- Tendilama frizionata per evitare un’eccessiva tensione della lama
- Fornita in confezione di cartone con morsa, lama bimetallica montata (multisuo con detatura tipo M) e battuta laterale
- Compatta e portatile per il taglio a secco
- Motore da 950W con regolazione elettronica del numero di giri costante
- Regolazione veloce e sicura dell’angolo di taglio da 0 a 45°
- Capacità taglio: max 105 x 93 mm
La segatrice a nastro è destinata solo a taglio a secco. Non utilizzare nessun tipo di olio da taglio. Potrebbe danneggiare la sega a nastro! Tagliare come rodaggio lama un tondino pieno di diametro ca. 40-50 mm. Movimento lama in senso orario e quindi montare le lame con direzione dente in senso corretto
Quando il taglio riguarda i profilati, piatti o sagome particolari, fare riferimento agli esempi di figura. Se lo spessore del profilato dovesse essere molto sottile, per evitare il suo schiacciamento tra le ganasce della morsa è meglio inserire all’interno del profilato stesso una sagoma che ne copi il profilo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.