Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega a nastro portatile PBS 120
Sega a nastro per metallo, ideale per l'utilizzo nei cantieri edili. Per il taglio di acciaio, alluminio, rame, ottone, ghisa, plastica e acciaio inossidabile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Design compatto e leggero
Facile da trasportare, ideale per l'utilizzo nei cantieri edili.
Taglio a secco
Rispetta l'ambiente ed è di facile utilizzo.
Senso di rotazione della sega a nastro invertito (antiorario)
Taglio più veloce del 60%
Potente motore da 1200 W con controllo elettronico della velocità
Velocità di taglio costante regolabile in base alle esigenze per adattarsi al meglio alle dimensioni del pezzo e alla sensibilità alla temperatura dei materiali.
Fermi di inclinazione fissi a 0°, 45° e 60°
Rapida impostazione dei tagli ad angolo standard più comuni
Gamme di taglio circolare | |
Gamme di taglio quadrato | |
Gamme di taglio rettangolare | |
0° | 120 mm |
45° | 80 mm |
60° | 50 mm |
0° | 112 x 112 mm |
45° | 80 x 80 mm |
60° | 48 x 48 mm |
0° | 120 x 102 mm |
45° | 82 x 80 mm |
60° | 50 x 43 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.