Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega a nastro portatile PBS 160 - AUTOMATIC
Sega a nastro per metallo con abbassamento automatico del telaio della sega.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Semplice e sicura
Grazie all'abbassamento automatico del telaio di taglio con quattro velocità di abbassamento regolabili, è possibile ottenere risultati di taglio precisi con estrema facilità, applicando ogni volta la giusta pressione di contatto per evitare che il nastro di taglio si sposti.
Manico ergonomico
Velocità di taglio costante, regolabile in base alle esigenze
Motore potente da 2000 W con elettronica costante che semplifica la scelta della velocità di taglio ottimale in base alle dimensioni del pezzo e alla sensibilità alla temperatura dei materiali.
Regolazione rapida per gli angoli di taglio standard più comuni
Fermi di inclinazione fissi a 0° e 45°
Rispetta l'ambiente ed è semplice da utilizzare
Taglio a secco
Gamme di taglio per materiale rotondo | |
Gamme di taglio quadrato | |
Gamme di taglio rettangolare | |
0° | 150 mm |
45° | 100 mm |
0° | 150 x 150 mm |
45° | 100 x 100 mm |
0° | 160 x 140 mm |
45° | 120 x 100 mm |
Per il taglio di acciaio, alluminio, rame, ottone, ghisa, plastica e acciaio inossidabile.
Questo dispositivo è stato sviluppato e realizzato per il taglio a secco. L'uso di refrigeranti può rendere il dispositivo inutilizzabile. Lasciare che il nastro si assesti adeguatamente. In caso contrario, la precisione di taglio del nastro può essere compromessa. Per i primi due o tre tagli, utilizzare un pezzo in un materiale pieno con un diametro di circa 40-50 mm. Inizialmente, tagliare applicando solo una leggera pressione. Aumentare lentamente la pressione di contatto. La sega a nastro PBS 160-AUTOMATIC è stata progettata per funzionare con rotazione in senso orario. Durante il montaggio del nastro, accertarsi che i denti si allineino correttamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.