Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega a tazza bimetallica HSCo8 Longlife & Speed
Sviluppato per acciaio e acciaio inossidabile: elevatissima velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile pieno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forma dei denti di nuova concezione per un taglio estremamente rapido con il minimo sforzo
- Piastra base robusta con giri di filetto aggiuntivi per un'elevata concentricità e precisione della corsa laterale
- Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm
- La dentatura combi-vario realizzata in bimetallo M42 (8% di cobalto) garantisce una lunga durata e una capacità di taglio affidabile.
- Rispettare sempre i valori di velocità. Un numero di giri eccessivo smusserà i denti, rendendo la sega a tazza inutilizzabile.
- Per impieghi frequenti su acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo le nostre seghe a tazza con taglienti HW.
- Non adatta per lamiera sottile
Adatto per acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, bronzo, alluminio, legno e alcuni tipi di materiale plastico
- Iniziare la foratura applicando bassa pressione.
- Continuare la foratura con una pressione bassa e uniforme; evitare movimenti oscillatori durante la foratura.
- Rispettare le informazioni nella tabella delle velocità e utilizzare del refrigerante.
- Per legno o materiali sostitutivi, ventilare regolarmente la sega a tazza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.