Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 53
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
Avanzamento del taglio estremamente veloce con il minimo sforzo


Forma del dente di nuova concezione



Elevata concentricità e precisione della corsa laterale


Piastra di base stabile con più giri di filetto



Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm


Dentatura Combi Vario in bimetallo M42 (8% di cobalto).

Indicazione
  • Mantenere sempre i valori di velocità. Un numero di giri eccessivo smusserà i denti, rendendo quindi la sega a tazza inutilizzabile.

  • Per impieghi frequenti su lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo l'impiego delle seghe a tazza con taglienti HW.

  • Non adatta per lamiera sottile.