Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega a tazza HW
Sega a tazza a taglio piatto (limite di profondità di taglio) per uno schema di foratura preciso e pulito con tolleranze ridotte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Taglienti in HM affilati CNC, con un'ottimale geometria del tagliente che riduce la pressione di taglio
Taglio preciso e pulito con basse tolleranze
Punta di centraggio ridotta e ottimizzata (sistema con protezione GS)
- Elimina la necessità di bulinatura, dato che la punta è autocentrante
- Notevole riduzione di forza di perforazione con riduzione del tempo di perforazione di oltre il 50% con minor consumo di energia (a seconda del trapano portatile usato)
Taglienti perfettamente integrati nella sede, grazie ad un esclusivo processo di brasatura, completamente automatico
Elevate prestazioni di taglio e una lunga durata
Limitatore della profondità di taglio
Previene gli infortuni sul lavoro e protegge da danni utensile e macchina
Molla di espulsione
- Protegge i denti sensibili dagli urti dopo la preforatura, quando la sega a tazza penetra nel materiale
- Espelle automaticamente il pezzo forato ("nucleo di foratura") una volta completata la perforazione
Attacco temprato separato per ∅ da 32 mm e superiore
Compensazione per torsione e coppie crescenti associate all'aumentare del ∅
- La sega a tazza deve essere saldamente inserita nel mandrino
- Evitare l'inclinazione della sega a tazza
- Indumenti protettivi, quali occhiali di protezione, guanti ecc., devono essere indossati durante il lavoro
Per l'utilizzo con trapani portatili e a colonna su acciai per utensili, acciai da costruzione, metalli non ferrosi, metalli inossidabili (ad es. A2 e A4), amianto, fibra di vetro e plastiche, PVC, zinco, pannelli in cartongesso, pareti leggere da costruzione e pannelli in legno e laminati sottili ad esempio pannelli posteriori di mobili.
Profondità di taglio max. su acciaio = 4 mm, su acciaio inossidabile = 2 mm. Assicurarsi che la sega sia sufficientemente raffreddata e ben lubrificata. La velocità consigliata deve essere osservata. Non eseguire movimenti oscillatori con trapani guidati manualmente, dato che questo movimento pone carichi irregolari sui denti in Hartmetall, tali da poterne causare la rottura. Per seghe di diametro a partire da 30 mm, utilizzare un trapano a colonna.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.