Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 53

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Avanzamento del taglio estremamente veloce con il minimo sforzo


Forma del dente di nuova concezione



Elevata concentricità e precisione della corsa laterale


Piastra di base stabile con più giri di filetto



Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm


Dentatura Combi Vario in bimetallo M42 (8% di cobalto).

Indicazione
  • Mantenere sempre i valori di velocità. Un numero di giri eccessivo smusserà i denti, rendendo quindi la sega a tazza inutilizzabile.

  • Per impieghi frequenti su lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo l'impiego delle seghe a tazza con taglienti HW.

  • Non adatta per lamiera sottile.