Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega circolare manuale HKS 65-E POWER
Sega circolare manuale da 1800 W con basso peso e velocità di taglio elevata. Il binario coordinato la rende ideale anche per tagli di precisione
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Potenza assorbita: 1800 W
- Numero di giri a vuoto min/max: 2300-5000 G/min
- Numero di giri min/max al carico nominale: 1400-4000 G/min
- Per diametro foro: 30 mm
- Diametro lama per sega max: 190 mm
- Angolo taglio obliquo min/max: 0-45 Gradi
- Profondità di taglio max a 90°: 65 mm
- Profondità di taglio max a 45°: 48 mm
- Lunghezza piastra base x larghezza piastra base: 327 x 203 mm
- Peso dispositivo: 5,2 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design ergonomico
- Peso ridotto per una perfetta maneggevolezza
- Piastra base in alluminio pressofuso
Rapido avanzamento del lavoro
Con l'elettronica costante, la velocità rimane costante, anche sotto carico.
Velocità regolabile
Preselezione della velocità più adatta ad ogni operazione.
Protezione dell'operatore e del motore
Avvio graduale
Dispositivo di aspirazione
Presenza quasi nulla di segatura nell'area di lavoro se utilizzata in combinazione con un aspiratore industriale Würth.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.