Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega circolare manuale HKS 85-E POWER
Compatta e potente, con motore da 2000 W e profondità di taglio di 85 mm per una capacità di taglio efficiente ed elevata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Piastra di guida leggera in alluminio pressofuso
- Manico con superficie a presa morbida e antiscivolo
- La battuta laterale a doppia guida precisa in alluminio facilita il taglio trasversale.
- Indicatore di taglio visibile per segare lungo una linea contrassegnata
- La posizione 0° può essere regolata per ottenere la massima precisione di taglio
- Possibilità di aspirazione disponibile collegando un aspiratore universale
- L'ugello di scarico della segatura può essere ruotato e bloccato per ogni rispettiva posizione di lavoro.
- Spazzole in carbone con arresto di sicurezza per proteggere il motore
Ideale per segare legno, plastica o materiali simili, in particolare per profondità di taglio fino a 85 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.