Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega circolare per sega circolare per legno a batteria AHKS 18-68 COMPACT CUBE
Per uso mobile e tagli precisi in qualsiasi materiale, specialmente per seghe circolari per legno a batteria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Taglio perfetto con qualsiasi materiale grazie alla geometria ottimizzata dei denti e alla codifica a colori
- Tagli molto sottili, super veloci e semplici grazie alla sottile lama in acciaio
Le vibrazioni riducono considerevolmente la durata della lama per sega circolare.
- Art. n.: 0610281924 (legno) and art. no.: 0610271942 (legno): Particolarmente adatto per il taglio di legno duro/morbido (lungo la grana), pannello di fibra (MDF), pannello truciolare, pannelli OSB e legni incollati; adatto per legno duro/morbido (lungo la grana), compensato, PVC, materiali plastici generici
- Art. n.: 0610271930 (edilizia): Particolarmente adatto per il taglio di legno duro/morbido (lungo e attraverso la grana), materiale di casseforme con chiodi e calcestruzzo residui, HPL (TRESPA), pannello in cartongesso, materiale minerale (CORIAN), cemento in fibra e GFRP; adatto per il taglio di pannelli di fibra (MDF), alluminio, compensato, legni incollati, materiale isolante (polistirene), PVC, materiali plastici generici
- Art. n.: 0610241954 (metalli non ferrosi): Particolarmente adatto per il taglio di metalli non ferrosi, alluminio, materiali plastici generici, canaline in plastica, PVC e vetro acrilico; adatto per il taglio di GFRP
- Accendere sempre l'utensile prima di entrare in contatto con il materiale
- Bloccare il materiale con una morsa (evitare vibrazioni)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.