Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A
Sega circolare portatile da 12 V estremamente compatta e maneggevole che offre risultati rapidi Per il taglio del legno
- Tensione nominale: 12 V/DC
- Numero di giri a vuoto max: 1400 G/min
- Per diametro foro: 15 mm
- Diametro lama per sega: 85 mm
- Profondità di taglio max a 90°: 26,5 mm
- Profondità di taglio max a 45°: 17 mm
- Lunghezza piastra base x larghezza piastra base: 167 x 88 mm
- Peso con batteria ricaricabile: 1,4 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico utensile per lavorare senza sforzo
Design estremamente compatto ed ergonomico
Ideale per tagli precisi
La robusta piastra di base in alluminio, combinata con il binario di guida e alla battuta laterale in dotazione, consentono un taglio preciso.
Ambiente privo di polvere
L'aspirazione della polvere avviene tramite una bocchetta di aspirazione in combinazione con un aspiratore industriale.
Batterie agli ioni di litio
Lunga autonomia per ogni carica della batteria. Il pratico indicatore di carica a batteria segnala sempre la carica residua.
Illuminazione ottimale della superficie di lavoro
Luce a LED
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.