Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sega circolare per cantieri BKS 450
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 1
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 2
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 3
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 4
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 5
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 6
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 7
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 8
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 9
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 10
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 11
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 12
Sega circolare per cantieri BKS 450 - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sega circolare per cantieri BKS 450

Sega circolare per cantieri di grande potenza, dotata di un motore da 5000 W e di una lama da 450 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Ideale per cantieri edili grazie all'altezza di taglio massima di 150 mm

  • Interruttore bloccabile con rilascio a tensione zero

  • Ganci per gru per un trasporto sicuro

  • Consumo energetico 5000 W

  • Cuneo divisorio di sicurezza e coperchio protettivo

  • Chiavi ad anello chiuso da 19 mm e 30 mm incluse nella fornitura