Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sega circolare PS 270
Sega circolare PS 270 - 1
Sega circolare PS 270 - 2
Sega circolare PS 270 - 3
Sega circolare PS 270 - 4
Sega circolare PS 270 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sega circolare PS 270

Con il grande attacco di aspirazione, questa sega dispone di un'elevata capacità di taglio su legno, MDF e laminati. Lama per troncatrice radiale in dotazione.

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Diametro lama per sega max: 216 mm
  • Per diametro foro: 30 mm
  • Larghezza taglio: 270 mm
  • Profondità di taglio: 60 mm
  • Potenza assorbita: 1800 W
  • Angolo taglio obliquo max: 50 Gradi
  • Angolo d'inclinazione max: 48 Gradi
  • Direzione di rotazione angolo d'inclinazione: Lato sinistro
  • Peso dispositivo: 14 kg
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Numero di giri a vuoto min/max: 0-6300 G/min
  • Numero di giri a vuoto max: 6300 G/min
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
Cod. art. Tensione nominale Frequenza Classe di protezione Diametro lama per sega max Numero UI
Prezzo/UI
07013130
230 V/CA 50 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione 216 mm
1 pz.
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
Facile da trasportare, anche per uso sui cantieri edili


Forma costruttiva compatta e leggera



Per funzionamento continuo


Motore di trasmissione a coppia elevata e convogliamento ottimizzato dell'aria di raffreddamento



Possibilità di eseguire tagli sovrapposti


Possibilità di tagli inclinati fino a 48° e funzione di troncatrice fino a 50°



Fissaggio rapido delle troncatrici standard più comuni


Punti di bloccaggio a 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° e 50°

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet