Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega universale EFS 1100-E COMPACT
Compatta e potente, con motore da 1100 W e corsa della lama da 28 mm per una capacità di taglio efficiente ed elevata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Leggera e facile da maneggiare
- Basse emissioni acustiche
- Scorrimento fluido
- Manipolazione di precisione grazie all'impugnatura morbida. La forma ergonomica garantisce un utilizzo confortevole.
- Lama della sega ruotabile di 180°
- Protezione della trasmissione contro polvere e schizzi di acqua
- Montaggio semplice delle lame della sega
- Leva a una mano per facilitare la sostituzione della lama
- Lavoro comodo e senza fatica
- Bloccaggio in funzionamento continuo
- Il dispositivo di riavvio impedisce l'avvio involontario dopo un'interruzione di corrente.
Lavori di demolizione e smontaggio
Ideale per segare legno, metallo, materiale plastico o materiali simili come gomma dura, fibra di vetro, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.