Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega universale EFS 1400-E POWER
Compatta e potente, con motore da 1400 W e corsa della lama da 32 mm per una capacità di taglio efficiente ed elevata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Leggera e facile da maneggiare
- Basse emissioni acustiche
- Scorrimento fluido
- Manipolazione di precisione grazie all'impugnatura morbida. La forma ergonomica garantisce un utilizzo confortevole.
- La lama può essere ruotata di 180°.
- Protezione della trasmissione contro polvere e schizzi di acqua
- Corsa oscillante regolabile
- Montaggio facile delle lame della sega
- Leva azionata con una sola mano per una facile sostituzione della lama
- Lavoro comodo e senza fatica
- Bloccaggio in funzione continua
- Il dispositivo di riavvio impedisce l'avvio involontario dopo un'interruzione di corrente.
Lavori di demolizione e smontaggio
Ideale per segare legno, metallo, materiale plastico o materiali simili come gomma dura, fibra di vetro, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.