Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega universale SBS 1100-E
Sega universale precisa da 1100 W per legno e metallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Massima sensibilità di taglio in base al materiale
Interruttore / regolatore
Protezione dell'operatore e dell'utensile
In caso di inceppamento della lama, la frizione di sicurezza evita di danneggiare l'utensile e di ferire l'utilizzatore.
Sostituzione rapida delle lame senza l'ausilio di utensili
Attacco per lama a sostituzione rapida
Lunga durata
Dispositivo portautensile con guarnizioni speciali che protegge contro la polvere, aumentando la durata della sega
Tagli precisi
Un'installazione sicura della piastra d'appoggio garantisce un gioco ridotto della lama per sega
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.