Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega universale a batteria AFS 12 COMPACT M-CUBE
Sega universale compatta e potente da 12 V per tagliare legno, plastica, metallo e cartongesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro senza sforzo
L'impugnatura sottile e l'ampia superficie di presa garantiscono un'elevata ergonomia e una riduzione della fatica.
Cambio rapido della lama senza utensili
Il mandrino della lama garantisce una sostituzione rapida e semplice dell'utensile.
Interruttore / regolatore
Regolazione ottimale della velocità e avviamento lento possibile con l'interruttore regolatore.
Maggiore sicurezza
La clip per cintura in dotazione consente di appendere l'utensile in modo sicuro quando si è impegnati in altri lavori.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.