Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega universale a batteria SBS 12-A
Sega universale molto compatta e maneggevole da 12 volt per tagliare legno, plastica, metallo e cartongesso. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.
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
Nessun segno di fatica durante il lavoro
grazie alla struttura leggera e compatta.
L'area di lavoro è sempre ben illuminata
Con luce a Led integrata
Batterie agli ioni di litio
Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.
Sostituzione rapida delle lame senza l'ausilio di utensili
grazie al supporto a sgancio rapido della lama per sega
Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.