Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sega universale a batteria SBS 12-A

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sega universale a batteria SBS 12-A

Sega universale molto compatta e maneggevole da 12 volt per tagliare legno, plastica, metallo e cartongesso. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.

  • Tensione nominale: 12 V/CC
  • Velocità corsa a vuoto min/max: 0-3000 G/min
  • Lunghezza corsa: 14,5 mm
  • Dispositivo di fissaggio utensile: Supporto a sostituzione rapida
  • Peso con batteria ricaricabile: 1,2 kg
  • Lunghezza lama per sega max consigliata: 115 mm
  • Lunghezza: 286 mm
  • Larghezza: 58 mm
  • Altezza: 132 mm
  • Profondità di taglio max nel legno: 65 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Peso senza batteria ricaricabile In dotazione Numero di batterie/batt... Tensione nominale Numero UI
Prezzo/UI
57001122
With 2 x 2 Ah batteries; with additional accessories 2 PZ 12 V/CC
1 pz.
570011201
1 kg Batteries not included 0 PZ 12 V/CC
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
Nessun segno di fatica durante il lavoro


grazie alla struttura leggera e compatta.



L'area di lavoro è sempre ben illuminata


Con luce a Led integrata



Batterie agli ioni di litio


Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.



Sostituzione rapida delle lame senza l'ausilio di utensili


grazie al supporto a sgancio rapido della lama per sega



Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V