Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
5 articoli con 5 versioni trovati
Compatta e potente, con motore da 1100 W e corsa della lama da 28 mm per una capacità di taglio efficiente ed elevata
Sega universale di alta qualità con azione orbitale, smorzamento delle vibrazioni e giunto di sicurezza
Compatta e potente, con motore da 1400 W e corsa della lama da 32 mm per una capacità di taglio efficiente ed elevata
Sega universale precisa da 1100 W per legno e metallo
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.