Sega ad archetto in vendita online
La scelta di un seghetto ad arco da traforo dipende dal tipo di lavorazione che si deve eseguire e dal materiale da tagliare. Per questo proponiamo vari modelli di archetto da traforo, in modo da soddisfare qualsiasi professionista che si trovi a dover acquistare un utensile di questo genere. Il seghetto ad arco piccolo è lungo 250 mm con porta lama in acciaio tondo nichelato, resistente alle intemperie e all’umidità. Questo può ospitare una lama universale, con 32 denti per pollice con misure 145 x 6 x 0,45 mm. Sul nostro store online è possibile acquistare anche diversi modelli di lama per seghetto ad arco, in modo da poter utilizzare i vari modelli di seghetto ad arco da traforo disponibili a questa pagina.
I materiali più adatti
Oltre che per le misure, la sega ad arco professionale si differenzia per i materiali per i quali è più adatta. Il segoncino ad arco offre la possibilità di orientare la lama e una lunghezza di 665 mm. Il telaio di questo seghetto ad arco è in metallo tubolare verniciato; gli snodi girevoli permettono l’orientamento della lama in qualsiasi posizione. Lo proponiamo completo di lama per legno. Il seghetto mini è invece adatto come seghetto ad arco per ferro. È lungo 270 mm, con telaio in acciaio a sezione piatta, manico in legno con dispositivo di tensionatura della lama. Questo è venduto completo di lama per il ferro e altri metalli. Un altro prodotto particolarmente interessante tra quelli offerti a questa pagina è il seghetto universale, la particolare conformazione del telaio consente di effettuare tagli anche in punti difficili da raggiungere. L’impugnatura di questo archetto da traforo professionale è regolabile su tutti i lati, è lungo 250 mm. Anche questo utensile monta lame di tipo standard, disponibili nel nostro negozio online. Proponiamo poi altri modelli di seghetto ad archetto per legno o per ferro, in modo che ogni professionista possa trovare sul nostro store tutti gli utensili di cui necessita e gli accessori ad essi correlati. I prodotti che proponiamo sono tutti di tipo professionale, progettati e prodotti per durare nel tempo e per essere utilizzati a lungo, senza rotture o problematiche di sorta. Chiaramente sta al singolo cliente il compito di scegliere il seghetto ad arco più adatto allo specifico lavoro che sta compiendo; lo stesso dicasi per le lame di ricambio.