Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Seghetto alternativo a batteria STP 18 A
Seghetto alternativo a batteria STP 18 A - 1
Seghetto alternativo a batteria STP 18 A - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Seghetto alternativo a batteria STP 18 A

Seghetto alternativo a batteria da 18 V ad alte prestazioni per operazioni accurate. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.

  • Tensione nominale: 18 V/CC
  • Velocità corsa a vuoto min/max: 550-2700 G/min
  • Lunghezza corsa: 23 mm
  • Angolo taglio obliquo max: 0 Gradi
  • Dispositivo di fissaggio utensile: Supporto a sostituzione rapida
  • Profondità di taglio max nel legno: 120 mm
  • Profondità di taglio max in alluminio: 20 mm
  • Peso con batteria ricaricabile: 2,4 kg
  • Peso senza batteria ricaricabile: 1,87 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. In dotazione Capacità batteria Numero di batterie/batt... Tensione nominale Numero UI
Prezzo/UI
57005062
With accessories 4 Ah 2 PZ 18 V/CC
1 pz.
570050601
Accessories not included 0 Ah 0 PZ 18 V/CC
1 pz.
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
Le lame per sega possono essere sostituite rapidamente e senza utensili


Attacco per lama a sostituzione rapida



Impiego universale


Sia la potenza del sollevatore che la velocità possono essere regolate su un'ampia varietà di materiali. Quattro impostazioni per corsa oscillante con regolazione continua della velocità.



Illuminazione ottimale dell'area di lavoro e dell'area di inserimento della lama per sega


Luce a LED sul supporto lama per sega



L'utensile si adatta bene alla mano e consente un lavoro senza sforzo.


Forma leggera, compatta ed ergonomica con impugnatura in gomma



Batteria con peso ridotto e prestazioni elevate senza effetto memoria


Tecnologia agli ioni di litio



Monitoraggio continuo della capacità della batteria


Indicatore dello stato di carica sulla batteria