Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Seghetto alternativo pneumatico DST 380
Sega a corpo robusto per lunga durata e applicazioni difficili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protegge dall'attivazione involontaria
Leva valvola di sicurezza
Per lavorare in comodità
Impugnatura rivestita in gomma
Adatto al lavoro sopraelevato
Lama per sega girevole di 180°
Uso flessibile
Controllo di potenza integrato in base alla rispettiva applicazione
Regolazione precisa della profondità di taglio
Guida regolabile
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante olio per utensili pneumatici previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Ideale per il taglio di alluminio, plastica, fibra di vetro (max. 4 mm) e lamiera fino a 1,6 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.