Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Seghetto alternativo pneumatico DST 380
Sega a corpo robusto per lunga durata e applicazioni difficili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Protegge dall'attivazione involontaria
Leva valvola di sicurezza
Per lavorare in comodità
Impugnatura rivestita in gomma
Adatto al lavoro sopraelevato
Lama per sega girevole di 180°
Uso flessibile
Controllo di potenza integrato in base alla rispettiva applicazione
Regolazione precisa della profondità di taglio
Guida regolabile
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante olio per utensili pneumatici previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Ideale per il taglio di alluminio, plastica, fibra di vetro (max. 4 mm) e lamiera fino a 1,6 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.