Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Seghetto alternativo pneumatico WPS 2000
Seghetto alternativo pneumatico per carrozzeria molto potente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Una sequenza di produzione all'avanguardia garantisce un livello elevato di
precisione
Progettato per impieghi gravosi e una lunga durata.
Elevato livello di trazione grazie alla corsa più lunga
Adatto per lavori di taglio su carrozzerie in lamiera di acciaio fino a 4,0 mm.
Guida regolabile
Consente una regolazione precisa della profondità di taglio
Aria di scarico condotta lontano dall'area di lavoro
Impedisce alla polvere e alla sporcizia di sollevarsi
Impugnatura ergonomica e con rivestimento in gomma
L'impugnatura non si raffredda durante il lavoro.
Legno, alluminio, materiali compositi e plastica (lame per sega 14 tpi), raggi stretti (lame per sega 18 tpi), lamiere doppie e triple fino a 4 mm (lame per sega 24 tpi), lamiere sottili e acciai di qualità superiore fino a 1 mm (lame per sega 32 tpi).
L'eccezionale velocità di taglio della sega pneumatica WPS 2000 (12.000 giri/min) consente un taglio senza sbavature a una pressione di soli 6 bar e impedisce che si strappino i bordi delle lamiere sottili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.