Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Seghetto alternativo pneumatico WPS 2000

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Seghetto alternativo pneumatico WPS 2000

Seghetto alternativo pneumatico per carrozzeria molto potente

  • Numero corse a vuoto: 12000 G/min
  • Consumo aria: 270 l/min
  • Pressione d'esercizio: 6.3 bar
  • Diametro interno tubo flessibile min: 8 mm
  • Lunghezza: 220 mm
  • Peso dispositivo: 0,81 g
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
Cod. art. Numero corse a vuoto Consumo aria Pressione d'esercizio Diametro interno tubo flessibile min Numero UI
Prezzo/UI
07038911
12000 G/min 270 l/min 6.3 bar 8 mm
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
Una sequenza di produzione all'avanguardia garantisce un livello elevato di


precisione


Progettato per impieghi gravosi e una lunga durata.



Elevato livello di trazione grazie alla corsa più lunga


Adatto per lavori di taglio su carrozzerie in lamiera di acciaio fino a 4,0 mm.



Guida regolabile


Consente una regolazione precisa della profondità di taglio



Aria di scarico condotta lontano dall'area di lavoro


Impedisce alla polvere e alla sporcizia di sollevarsi



Impugnatura ergonomica e con rivestimento in gomma


L'impugnatura non si raffredda durante il lavoro.