Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Seghetto alternativo pneumatico DST mini
Seghetto alternativo pneumatico con corpo estremamente compatto e potente per tempi di funzionamento prolungati e per le applicazioni più impegnative
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Piccolo e compatto
Design compatto e peso ridotto ideale per punti difficili da raggiungere.
Pratico
Estremamente pratico e facile da utilizzare. Il rivestimento in gomma impedisce il raffreddamento dell'impugnatura durante il lavoro.
Regolazione ottimale della corsa in base al materiale in lavorazione
Presa d'aria rotante con regolatore di flusso d'aria
Regolazione precisa della profondità di taglio
Guida regolabile
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante olio per utensili pneumatici previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Ideale per il taglio di alluminio, plastica, fibra di vetro (max. 4 mm) e lamiera fino a 1,6 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.