Seghetto ad aria per uso professionale
Un buon seghetto ad aria consente di lavorare a lungo senza dover sostenere pesi eccessivi. Proponiamo a questa pagina due differenti modelli di seghetto alternativo pneumatico, da utilizzare congiuntamente a un compressore. Il seghetto alternativo pneumatico DST 380 è una sega a corpo robusto particolarmente adatto per applicazioni difficili, progettato e realizzato per una lunga durata nel tempo. Consuma 170 l/min di aria, con una pressione di esercizio di 6,3 bar. La filettatura è di tipo R da un quarto di pollice. La leva per la valvola di sicurezza di questo seghetto ad aria compressa protegge dalle attivazioni involontarie; è adatto al lavoro sopraelevato grazie alla lama per sega girevole di 180°. Il controllo di potenza è integrato in base all’applicazione, per un utilizzo versatile e flessibile. L’impugnatura rivestita in gomma e la guida regolabile permettono un utilizzo preciso e particolarmente comodo di questo seghetto ad aria. Il seghetto alternativo pneumatico WPS 2000 è un modello leggermente più grande rispetto al precedente. Consuma 270 l di aria al minuto, con una pressione di esercizio di 6.3 bar. Molto preciso e comodo da utilizzare, questo seghetto alternativo ad aria compressa pneumatico permette di spingere l’aria di scarico lontano dall’area di lavoro, impedendo così alla polvere e alla sporcizia di sollevarsi. Il peso ridotto e l’impugnatura ergonomica, con rivestimento in gomma, consentono di utilizzare a lungo questo seghetto ad aria, evitando una fatica eccessIVA Gli utensili ad aria, compresi i modelli di seghetto alternativo pneumatico, devono essere lubrificati regolarmente, utilizzando un apposito olio per utensili pneumatici. Il nostro catalogo comprende non solo modelli di seghetto ad aria compressa ma vari altri utensili pneumatici, da taglio, da fissaggio, per la levigatura e per molti altri utilizzi. Questo tipo di utensili risulta particolarmente utile per lavori che si prolungano molto nel tempo. Questo perché grazie al funzionamento pneumatico sono privi di un motore interno che ne permetta l’utilizzo, cosa che riduce drasticamente il peso di un seghetto ad aria e di un qualsiasi altro utensile pneumatico. Grazie a questo anche dopo ore di uso non si avverte la fatica causata dal sostenere l’attrezzo che si sta sfruttando, cosa che garantisce inoltre un’ottima precisione durante le applicazioni e la possibilità di effettuare tagli in posizioni difficili da raggiungere.