Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Boccola automaschiante con intaglio
Consente di risparmiare tempo durante la riparazione e il rinforzo di filetti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per realizzare collegamenti a vite ad alta resistenza e altri collegamenti filettati in materiali con resistenza alla trazione ridotta, ad es. ghisa, leghe di alluminio, plastica, legno duro, ecc.
- Gli inserti sono semplicemente avvitati in un foro preforato o prefuso
- Effetto automaschiante dovuto ai bordi affilati e al filetto maschio interrotto
- Le filettature frontali sono smussate per un taglio e un inserimento migliori
- La fessura di taglio mantiene ancorate le boccole automaschianti anche in caso di forti vibrazioni o scuotimenti del pezzo.
- Passivazione ad alto spessore priva di cromo esavalente per una buona protezione dalla corrosione (resistenza alla corrosione del test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h ruggine bianca/120 h ruggine rossa)
- Applicazioni in tutta l'industria della lavorazione del metallo e dei materiali plastici
- Rinforzo della filettatura su utensili con bassa resistenza alla trazione, ad es. ghisa, leghe di alluminio, plastica, legno duro, ecc.
- Per la riparazione di filettature strappate.
- Applicazioni usuali:
- Metalli leggeri e metalli con una resistenza fino a circa 400 N/mm²
- Ghisa con durezza fino a circa 220 HB
- Plastica e plastica rinforzata con fibra di vetro
(Si consiglia di eseguire test sul componente originale, in particolare vicino ai bordi)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.