Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inserto filettato automaschiante, passivazione ad alto spessore

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto filettato automaschiante, passivazione ad alto spessore

  • Materiale: Acciaio, cementato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Diametro esterno x passo Lunghezza Diametro foratura min/max Numero UI
Prezzo/UI
0660301040
M4 6,5 x 0,75 mm 8 mm 5,9-6,2 mm
10 pz.
0660301120
M12 16 x 1,5 mm 22 mm 14,7-15,4 mm
0660301061
M6 9 x 1,0 mm 12 mm 8,2-8,6 mm
100 pz.
0660301080
M8 12 x 1,50 mm 15 mm 10,7-11,4 mm
0660301050
M5 8 x 1 mm 10 mm 7,2-7,6 mm
10 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Per la produzione di collegamenti a vite per impieghi gravosi e di altri giunti filettati in materiali a bassa resistenza, quali ghisa, leghe di alluminio, plastica, legno duro ecc.

  • Effetto di taglio dovuto a bordi affilati e filettature esterne interrotte

  • Le filettature frontali sono angolate per un taglio e un inserimento migliori

  • Esente da cromo esavalente