Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Semicalotta di protezione Basic
Protezione ideale durante lavori di levigatura e lavorazione materiali, ma anche contro gocce o schizzi di liquidi e di metallo fuso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Massima sicurezza e comfort ottimale
- Grande visiera in policarbonato resistente, con ampio campo visivo
- Sezione frontale curva per proteggere la testa
- Inclinazione della visiera regolabile
- Bardatura regolabile
- Morbida imbottitura su tutte le parti a contatto con la testa
Conforme alla EN166/ANSI Z87,1/AS/NZS1337,1:2010
Industria automobilistica, edilizia, industria chimica e pesante, verniciatura a spruzzo, lavori di smerigliatura e lavorazione materiali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.