Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sensore IR wireless EASYLUX 12 V/24 V
Adatto per i moduli di controllo EASYLUX 12 V-1 e EASYLUX 24 V-1
- Tensione di ingresso: 3 V
- Tipo di attacco: Wireless
- Tipo di montaggio: A incasso
- Portata misurazione: 120 mm
- Materiale della carcassa: Plastica
- Lunghezza: 42,8 mm
- Larghezza: 43 mm
- Altezza: 10 mm
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Funzioni interruttore: Accensione/spegnimento e regolazione continua dell'intensità delle luci LED
- Per altre funzioni, vedere i moduli di controllo EASYLUX 12 V-1 e EASYLUX 24 V-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.