Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sensore di corrente per wallbox

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sensore di corrente per wallbox

Sensore di corrente da abbinare alle wallbox, disponibile per monofase o trifase, che permette la gestione dinamica della ricarica in base ai consumi rilevati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sensore di corrente da abbinare alle wallbox, disponibile per monofase o trifase, che permette la gestione dinamica della ricarica in base ai consumi rilevati



Caratteristiche principali:


  • Temperatura ambiente: -25 ÷ +70 °C

  • Grado di protezione: IP40

  • Comunicazione: Ethernet

  • Tipo di trasformatore: Riapribile

  • Dimensioni: 51x28,5x40mm

  • Max corrente in uscita: 100 A

  • Frequenza di banda: (±1 dB) 50/60 Hz

  • Diametro interno: 16 mm


Art. 9501024053


  • Sistema: Monofase

  • Compatibile con: Art. 9501022498, 9501022623, 9501022624

Art. 9501024054


  • Sistema: Trifase

  • Compatibile con: Art. 9501022533, 9501022534