Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sensore di movimento con connettore

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sensore di movimento con connettore

Per il comando automatico delle luci dell'abitacolo del veicolo. Con connettore per il collegamento all'alimentazione del veicolo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Tensione di alimentazione: 12 V/24 V

  • Componenti elettronici a tenuta d'acqua

  • Intervallo di rilevazione: 360° orizzontale e 110° verticale

  • Distanza massima: 7 metri

  • Interruttori solo in risposta al movimento e al calore del corpo
Indicazione

Il sensore di movimento ha un tempo di commutazione fisso.