Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sensore porta finestra

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sensore porta finestra

Sensore che permette di rilevare l’apertura di una porta o di una finestra, gestibile da remoto tramite App e assistenti vocali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Protocollo di trasmissione: Zigbee

  • Frequenza di trasmissione: 2.4GHz

  • Potenza di trasmissione: ≤15dBm

  • Distanza di comunicazione: 100 m (campo aperto)

  • Tensione di lavoro: DC 3V (CR2032)

  • Distanza allarme: ≥20 mm

  • Indicazione di batteria scarica: 2.6V±0.2V

  • Corrente di stanby: ≤10uA

  • Corrente di lavoro: ≤30mA

  • Vita della batteria: 1 anno (20 volte al giorno)