Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sensore porta finestra
Sensore che permette di rilevare l’apertura di una porta o di una finestra, gestibile da remoto tramite App e assistenti vocali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34024962.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20869380.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20859184.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/539289924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/539289925.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Protocollo di trasmissione: Zigbee
- Frequenza di trasmissione: 2.4GHz
- Potenza di trasmissione: ≤15dBm
- Distanza di comunicazione: 100 m (campo aperto)
- Tensione di lavoro: DC 3V (CR2032)
- Distanza allarme: ≥20 mm
- Indicazione di batteria scarica: 2.6V±0.2V
- Corrente di stanby: ≤10uA
- Corrente di lavoro: ≤30mA
- Vita della batteria: 1 anno (20 volte al giorno)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.