Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sensore infrarossi interruttore di prossimità anta Con sensore a infrarossi
La commutazione senza contatto viene generata da persone o oggetti in avvicinamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Attivazione tramite movimento della porta: 1 la luce si accende all'apertura della porta, 2 la luce si spegne alla chiusura della porta
- Distanza massima dal sensore: Da 5 a 50 mm
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti
- Sensore adesivo a mezzaluna
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.