Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sensore integrato per luci a LED da 12 V con colore bianco regolabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolatore touch di luminosità e colore con fissaggio a vite, con le seguenti funzioni:
- Accensione/spegnimento della luce tramite contatto a sfioramento
- Regolazione della luminosità in 3 fasi tramite contatto a sfioramento
- Regolazione continua della temperatura colore tramite contatto a sfioramento
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per lampade con bianco regolabile (AW).
Per forature da 35 mm con un’altezza di installazione visibile di appena 1,5 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.