Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sensore integrato Per lampade LED da 12 V con colore bianco regolabile
- Tipo di montaggio: A incasso
- Tensione di ingresso: 12 V/DC
- Numero sensori: 1 PZ
- Tensione in uscita: 12 V/DC
- Tipo collegamento (principale): Sistema a innesto LED A
- Tipo collegamento (secondario): Sistema a innesto LED A
- Lunghezza cavo (principale): 300 mm
- Lunghezza cavo (secondaria): 1000 mm
- Numero collegamenti: 1 PZ
- Materiale della carcassa: Plastica
- Colore carcassa: Colori acciaio inossidabile
- Altezza: 8 mm
- Diametro di montaggio: 35 mm
- Profondità di montaggio: 6,5 mm
- Frequenza: 150 Hz
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- In dotazione: 1 x installation control 12 V incl. 0.3 m connection line with LED A plug system on the primary side and 1 m connection line with LED A plug system on the secondary side
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolatore touch di luminosità e colore con fissaggio a vite, con le seguenti funzioni:
- Accensione/spegnimento della luce tramite contatto a sfioramento
- Regolazione della luminosità in 3 fasi tramite contatto a sfioramento
- Regolazione continua della temperatura colore tramite contatto a sfioramento
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per lampade con bianco regolabile (AW).
Per forature da 35 mm con un’altezza di installazione visibile di appena 1,5 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.