Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Di nuova concezione, misura realmente la distanza dall’ostacolo con l’ausilio di 4 capsule totalmente indipendenti
Un microprocessore di elevata tecnologia garantisce stabilità e qualità di funzionamento in qualsiasi situazione
Montato sul paraurti posteriore della macchina il radar rivela gli ostacoli da una distanza di 2 m
Indicazione sul display dell’esatta distanza e avviso con il Buzzer integrato dell’ostacolo imminente
Sensori sopraverniciabili
Caratteristiche:
- 4 sensori
- BUZZER a tre livelli di suono
- DISPLAY di ridotte dimensioni per l’indicazione della distanza reale
- autocalibrazione con filtro digitale anti interferenze
Indicazioni per l’installazione:
- distanza tra un sensore e l’altro circa 30 - 50 cm
- distanza dal suolo circa 50 - 70 cm
- distanza dall’angolo del paraurti circa 10 cm
- posizionare il sensore con il simbolo ⇧ verso l’alto
- collegare il sensore alla centralina in sequenza, evitare di appiattire, o perforare i fili durante l’installazione
- collegare il fi lo Rosso al positivo della luce di retromarcia
- collegare il fi lo Nero al telaio metallico (massa)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.