Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Separatore per giunti sferici

Estrattore per giunti sferici professionale

I nostri clienti che si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria di veicoli privati e commerciali sanno quanto sia utile avere sempre a disposizione un estrattore per giunti sferici adatto ai perni e ai giunti che si trovano a dover sostituire o sistemare. Per questo il nostro catalogo online offre una vasta gamma di modelli di estrattore per snodi sferici, che consente ai professionisti di scegliere il prodotto più adatto ad ogni specifico caso. Tutti i nostri modelli di estrattore per giunti sferici sono progettati e prodotti per uso professionale, garantiscono quindi una lunga durata e una perfetta esecuzione dell’estrazione. Ovviamente il cliente è tenuto ad acquistare l’estrattore per snodi sferici delle corrette dimensioni, in modo da poterlo utilizzare conformemente a quanto indicato sulla confezione. Chi necessita di un estrattore versatile può prediligere un modello di estrattore snodi sferici universale, che permette una facile espulsione di viti di giunti su aste di spinta e tiranti. Questo prodotto è disponibile in 3 varianti, con differente profondità e larghezza di serraggio. Questo estrattore per giunti sferici è appositamente progettato per essere utilizzato sui veicoli a motore; il perno centrale è laminato, temprato e brunito. L’estrattore per giunti sferici per automobili facilita l’espulsione di perni del giunto sferico ed è progettato in particolare per veicoli di specifiche case automobilistiche. Questa versione ha un’apertura esterna da 20 mm, sul nostro catalogo è disponibile anche una versione da 23 mm. Il corpo e la leva sono forgiati a stampo, il perno centrale è laminato; il perno viene espulso sopra al giunto. L’estrattore giunti sferici universale per veicoli commerciali è invece più adatto all’uso con veicoli quali automobili, furgoni, bus e veicoli da cantiere. Si tratta di un modello più robusto rispetto ai precedenti, disponibile con apertura esterna da 32 e da 40 mm. Il design solido e robusto di questo estrattore per perni sferici ne permette l’utilizzo con veicoli commerciali; il perno viene espulso dalla sfera in alto, il corpo e la leva sono forgiati a stampo. Tutti i prodotti proposti a questa pagina offrono una grande robustezza, per garantire la possibilità di sfruttarli nel tempo. Stiamo infatti parlando di prodotti per uso professionale, pensati per un utilizzo intensivo da parte di personale esperto. È consigliabile verificare sempre l’apertura massima possibile dell’estrattore per giunti prima di acquistarlo.