Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Separatore
Separatore - 1
Separatore - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Separatore

Per separare anelli e ingranaggi bloccati

  • Materiale lama di separazione: Acciaio al vanadio
  • Finitura lama separatore: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura interna min/max Larghezza ganascia di serraggio Lunghezza alberino Misura distanza fori min/max Numero UI
Prezzo/UI
0714524155
30-155 mm 215 mm 310 mm 137-262 mm
1 pz.
0714524115
22-115 mm 170 mm 250 mm 115-208 mm
1 pz.
0714524075
14-75 mm 115 mm 170 mm 76-139 mm
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
  • Questo separatore è utilizzato se i ganci dell'estrattore tradizionale non riescono ad afferrare in modo corretto la parte da estrarre. Le lame di separazione sono montate tra le parti e premute una contro l'altra. La forma a cuneo della lama di separazione sblocca il pezzo da estrarre.

  • Il separatore può essere utilizzato anche per rimuovere parti sottili, poiché la forza di distacco viene distribuita in maniera omogenea su un'ampia superficie. Previene deformazioni e danni non desiderabili. Le lame di separazione sono montate con la superficie piana sotto la parte che deve essere rimossa.

  • Lame di separazione temprate e forgiate a freddo

  • Viti di serraggio ad alta resistenza