Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie cacciaviti di precisione isolati VDE, a taglio/croce PH 7 pezzi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie cacciaviti di precisione isolati VDE, a taglio/croce PH 7 pezzi

Composto da cinque cacciaviti a taglio e due cacciaviti a croce Phillips.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Tensione di prova 10 kV

  • Indicazione dell'anno di fabbricazione

  • Prova d'urto a freddo a - 40°C (riferimento C)

  • Lama: Lama tonda isolata, brunita

  • Impronta a intaglio: DIN 5264-A, ISO 2380

  • Testa a croce: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900