Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie cacciaviti di precisione isolati VDE, a taglio/croce PH 7 pezzi
Composto da cinque cacciaviti a taglio e due cacciaviti a croce Phillips.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tensione di prova 10 kV
- Indicazione dell'anno di fabbricazione
- Prova d'urto a freddo a - 40°C (riferimento C)
- Lama: Lama tonda isolata, brunita
- Impronta a intaglio: DIN 5264-A, ISO 2380
- Testa a croce: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.